[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)

[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ[個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) - エスコ

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。

使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285174EA815GL-25
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする