[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。

使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285199EA815GN-91
オープン
3,870
4,257(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする