曜日別特売

[キャスター付]ワゴン

[キャスター付]ワゴン - エスコ

キャスター・ストッパー付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。

材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板ライトグレー材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し耐荷重(kg)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290555EA954DF-151上段:0.5 中段:15 下段:1525.5395×600×681自在×2、自在(ストッパー付)×2上段:317×430×64 中段:317×540×265 下段:317×540×265
オープン
71,900
79,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
70290564EA954DF-155上段:0.5 中段:4 下段:1523395×600×611自在×2、自在(ストッパー付)×2、転倒防止キャスター×1上段:317×430×98 中段:317×430×165 下段:317×540×265
オープン
69,400
76,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする