曜日別特売

[キャスター付]ワゴン

[キャスター付]ワゴン - エスコ

可動棚板1枚付。キャスター付でデスクの足元棚として最適です。商品は完成品です。

材質本体:スチール・粉体塗装耐荷重(kg)30キャスター自在×4材質(キャスター)ナイロングリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290729EA954HE-2019500×260×610
オープン
28,400
31,240(税込)
翌日出荷
返品不可
70290738EA954HE-20211500×330×610
オープン
31,600
34,760(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする