エスコ
エアーインパクトレンチ
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)
7.9
角寸法
差込角:1”
使用圧力(MPa)
0.6
構造
インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
空気消費量(L/min)
630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)
使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)
内径:9.5
能力(mm)
ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))
88
吸入口サイズ
Rc3/8”
サイズ(mm)
506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])
1,370
コンプレッサー(kW)
7.5
振動3軸合成値(m/s
2
)
振動値a:6.72
内容量
1台
関連資料:
図面(0.15MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285418
EA155KH-7
オープン
¥
194,000
¥
213,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください