エスコ
[SKS2]タップセット(ウィット)
通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質
SKS_2
サイズ
W1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)
質量(g)
総質量:510
ピッチ
喰い付き:5P・1.5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297336
EA829DV-56
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください