エスコ
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質
HSS(ハイス)
サイズ
UNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
質量(g)
総質量:514
ピッチ
喰い付き:5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297327
EA829DV-51
オープン
¥
37,400
¥
41,140
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください