曜日別特売

[マグネット付]収納ボックス

[マグネット付]収納ボックス - エスコ

古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。

材質PPライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285034EA762FG-381
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする