[マグネット式]LED照明灯

[マグネット式]LED照明灯 - エスコ[マグネット式]LED照明灯 - エスコ[マグネット式]LED照明灯 - エスコ[マグネット式]LED照明灯 - エスコ[マグネット式]LED照明灯 - エスコ

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。

材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285226EA815LH-11A
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする