エスコ
[キャスター付]ワゴン
6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質
スチール(マットホワイト塗装)
質量(kg)
6.09
キャスター
固定×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×577×1654 棚板7枚(天板含む)
総耐荷重(kg)
50(棚板1枚あたり8まで)
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290695
EA954HC-16
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください