エスコ
[キャスター付]ワゴン
机廻りの整頓に。使い方に合わせて、棚板の傾斜方向を選べます。(組立時)
材質
スチール材
質量(kg)
3.0
色
ホワイト
耐荷重(kg)
15
キャスター
自在×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×315×190
キャスター径(Φmm)
30
有効内寸法(mm)
468(W)×296(D)×15(H)
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290720
EA954HE-191
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください