エスコ
2段 作業台(バネ付キャスター付)
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質
アルミ合金
質量(kg)
6.7
段数
2
天板寸法(mm)
456×400
天板高さ(m)
0.6
最大使用荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290494
EA903AK-60B
オープン
¥
64,700
¥
71,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください