エスコ
3段 作業台(バネ付キャスター付)
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質
アルミ合金
質量(kg)
10.1
段数
3
天板寸法(mm)
600×400
天板高さ(m)
0.90
最大使用荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70290510
EA903AK-90B
オープン
¥
84,500
¥
92,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください