曜日別特売

[一般型]LED誘導灯(B級)

[一般型]LED誘導灯(B級) - エスコ

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。

仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304内容量1台
注意
※適合表示板にご注意ください。
※誘導灯本体のみ別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290869EA983AX-43
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする