曜日別特売

[一般型]LED誘導灯(C級)

[一般型]LED誘導灯(C級) - エスコ

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。

仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618内容量1台
注意
※適合表示板にご注意ください。
※誘導灯本体のみ別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290790EA983AX-1
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする