サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット)

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (ファンバッテリーセット) - 昭和商会

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
フルハーネス対応
ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様
制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。
フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。

用途空調ウェア仕様フルハーネス対応セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器適合規格製品静電JIS T 8118混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298919NK24-04SG FBセットシルバーグレーM1184265
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298937NK24-04SG FBセットシルバーグレーLL1264669
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298946NK24-04SG FBセットシルバーグレー3L1324971
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298955NK24-04SG FBセットシルバーグレー4L1405371
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298964NK24-04SG FBセットシルバーグレー6L1565871
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298980NK24-04NV FBセットネイビーM1184265
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70298989NK24-04NV FBセットネイビーL1224467
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
70298998NK24-04NV FBセットネイビーLL1264669
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70299007NK24-04NV FBセットネイビー3L1324971
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70299016NK24-04NV FBセットネイビー4L1405371
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70299025NK24-04NV FBセットネイビー6L1565871
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70298928NK24-04SG FBセットシルバーグレーL1224467
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする