G-POWER 15Vバッテリーセット

G-POWER 15Vバッテリーセット - 昭和商会G-POWER 15Vバッテリーセット - 昭和商会

業界トップクラスの大容量14700mAhバッテリー(充電ケーブル付き)
15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載
軽量・コンパクトなラウンド設計

適合ULファンセット(N22-01)セット内容バッテリー、ケーブル付き充電器寸法(mm)72×101×26質量(g)285出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4保管温度範囲(℃)-10~45定格出力電圧(DC V)15/12/10/8稼働時間(時間)15V/4.5(※)、12V/5、10V/8、8V/14バッテリー容量(Wh)53(3.6V/14700mAh)内容量1個
注意
※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切替わり約4時間稼働します。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298605N23-60
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする