「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸

「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸 - ハヤシ[靴下]「超純綿」日本製ショート靴下先丸3足組黒LL寸 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!

用途
27~29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
年中おススメのショート丈ソックス
材質綿、絹サイズLL質量(g)130サイズ(cm)27~29機能通気性、抗菌、防寒入数3足指タイプ通常内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298316SC87L
オープン
1,090
1,199(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 普段履き
サービス業

足がむくんで大きいサイズしか履けなくなった主人にと買ったのですが
足首の部分がすぼまっているので、足が入らず、結局私(靴のサイズ24)が
使う事に...。私には大きすぎてかかと部分がたるんでしまいますが
すぼまっているから脱げることもなく意外と足にフィットします。
外反母趾なので締め付けられることもなく自分的には満足しています。(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする