ハヤシ[靴下]
「お徳用」純綿軍足4足組指付
綿100%
お手頃な価格の純綿軍足
通気性が高く洗濯にも強い!
用途
24~26cmまでの普通サイズ
材質
綿
色
生成
質量(g)
200
サイズ(cm)
24.5~27
機能
通気性
入数
4足
指タイプ
タビ型
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70298255
C826
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください