「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組

「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!

用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
年中履けるショートメッシュソックス!
材質綿、絹質量(g)110サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌、防寒入数3足指タイプ5本指内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例70298298SS925
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
※着用例70298307SS926
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70298307
2025-06-19
用途: 生地がしっかりしてる
建設業・工事業

薄すぎず厚すぎずとてもいいです。
踵の部分が出ているので、上下迷うこともない。
仕事でもプライベートでも使用します。
靴下は毎年買い替えるので、来年またリピートしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする