ハヤシ[靴下]
「絹が一番」ショートメッシュ先丸靴下3足組
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途
24.5~27cmまでの普通サイズ
年中履けるショートメッシュソックス!
材質
綿、絹
色
黒
質量(g)
110
サイズ(cm)
24.5~27
機能
通気性、抗菌、防寒
入数
3足
指タイプ
通常
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70298280
SS773
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください