ハヤシ[靴下]
「超純綿」日本製ショート靴下5本指3足組黒LL寸
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途
27~29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
年中おススメのショート丈ソックス
材質
綿、絹
色
黒
サイズ
LL
質量(g)
140
サイズ(cm)
27~29
機能
通気性、抗菌、防寒
入数
3足
指タイプ
5本指
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70298325
SC62L
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください