曜日別特売

[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ)

[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ[24型]折りたたみ式自転車(低床タイプ) - エスコ

フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品

質量(kg)17.5ブルー×ブラウンサイズ(cm)組立:163×57×100材質(フレーム)スチールタイヤサイズ24型適応体重(kg)推奨:70折りたたみ寸法(cm)91×57.5×90(バスケット取付時)ギア数6段変速内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298167EA986Y-26A
オープン
47,700
52,470(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする