曜日別特売

[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)

[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) - エスコ

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。

成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
※すべてのニオイを抑えるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298219EA922KR-85
オープン
6,020
6,622(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする