エスコ
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)
約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単3電池×2本(別売)
方式
同調:デジタル同調
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×31×76
スピーカー
Φ50mm 丸型8Ω
受信周波数
AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297677
EA763BB-2
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください