曜日別特売

JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット

JOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAPJOYWAY SORTIR(ソルティール)スーツケース+ミニバッグ+ミニポシェット3点セット - DAP

衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。

用途旅行、出張の時に。仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ材質ポリプロピレン質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11内容量1式
注意
※無理に荷物を詰め込みすぎないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70298334IVORY/DIVORY/Dスーツケース:35
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70298350L/GREEN/IL/GREEN/I35
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70298359L/PINK/IL/PINK/I35
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70298368BEIGE/DBBEIGE/DB35
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70298377BLACKBLACK35
18,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする