曜日別特売

スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き

スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器スヌーピー 本革 カードケース 最大32枚収納 ジャバラ式 札入れ 小銭入れポケット付き - 山佐時計計器

32枚のカードを収納!ジャバラ開きで中身が見やすいスヌーピーのカードケース
ジャバラ開きで中身が一目瞭然
お札も小銭も入るからお財布としても使える
カード入れ×32、オープンポケット×3、ファスナーポケット×1

用途カードの収納に、お財布としても。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 カードケース ウォレット コインケース 型押し 蛇腹 じゃばら開き 収納力材質本体:牛革 / 内生地:ポリエステル本体寸法(cm)縦10.5×横14×マチ3内容量1個
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。
※ぬいぐるみは商品ではございません(製造元/(株)ナカジマコーポレーション)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301746SNP002 キヤメルキャメル
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70301755SNP002 グリーングリーン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70301764SNP002 ワインワイン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする