スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ

スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ - 山佐時計計器

マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー
取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ
簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない
マグネット式開閉
カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート

用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付材質外側:牛革/内部:ポリエステルタイプ手帳型対応機種汎用ストラップ長さ(cm)16(金具含む)特性ポケット付、マグネット付寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5マチ(cm)2内容量1個
注意
※色味についてはできるだけ実物に近付けておりますが、お使いのPCモニターやスマートフォンにより違いが生じる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301859SNP004 マスタードマスタード
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70301868SNP004 ボルドーボルドー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
70301877SNP004 グリーンエメラルドグリーン
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70301850SNP004 ピンクピンク
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする