曜日別特売

フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット)

フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。
両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。
左腕部にペン差しを設けました。
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業に素材綿100%(高密度綿使用)充電時間約3セット内容フルハーネス対応空調ブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電可能回数約500入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299095LXFB-WFHBM電池:3350mAh/24.32Whブルー1185056
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299104LXFB-WFHBL電池:3350mAh/24.32Whブルー1245258
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299120LXFB-WFHBLL電池:3350mAh/24.32Whブルー1305459
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299129LXFB-WFHB3L電池:3350mAh/24.32Whブルー1365660
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299138LXFB-WFHB4L電池:3350mAh/24.32Whブルー1425860
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299147LXFB-WFHB5L電池:3350mAh/24.32Whブルー1486060
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299156LXFB-WFHSM電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1185056
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299174LXFB-WFHSLL電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1305459
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299190LXFB-WFHS3L電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1365660
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299199LXFB-WFHS4L電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1425860
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299208LXFB-WFHS5L電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1486060
オープン
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299165LXFB-WFHSL電池:3350mAh/24.32Whシルバーグレー1245258
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする