曜日別特売

空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)

空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。
袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。
ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。
裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。
両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。
左腕部にペン差しを設けました。
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12内容量1セット
注意
※ハーネスは対応していません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299217LXFB-WBブルーM1185056
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299269LXFB-WBブルー5L1486060
オープン
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
70299278LXFB-WSシルバーグレーM1185056
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299305LXFB-WSシルバーグレー3L1365660
オープン
17,900
19,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
70299314LXFB-WSシルバーグレー4L1425860
オープン
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
70299330LXFB-WSシルバーグレー5L1486060
オープン
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299226LXFB-WBブルーL1245258
オープン
取扱い終了
返品不可
70299235LXFB-WBブルーLL1305459
オープン
取扱い終了
返品不可
70299244LXFB-WBブルー3L1365660
オープン
取扱い終了
返品不可
70299260LXFB-WBブルー4L1425860
オープン
取扱い終了
返品不可
70299287LXFB-WSシルバーグレーL1245258
オープン
取扱い終了
返品不可
70299296LXFB-WSシルバーグレーLL1305459
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする