曜日別特売

フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)

フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
フルハーネス対応

用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299454LXFB-WHVNネイビーM1184566
オープン
16,900
18,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
70299470LXFB-WHVNネイビーL1224768
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
70299497LXFB-WHVNネイビー4L1425774
オープン
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
70299506LXFB-WHVNネイビー5L1506174
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299515LXFB-WHVSシルバーM1184566
オープン
16,900
18,590(税込)
10日以内出荷
返品不可
70299524LXFB-WHVSシルバーL1224768
オープン
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
70299540LXFB-WHVSシルバーLL1264970
オープン
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
70299549LXFB-WHVSシルバー3L1345372
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
70299567LXFB-WHVSシルバー5L1506174
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299479LXFB-WHVNネイビーLL1264970
オープン
取扱い終了
返品不可
70299488LXFB-WHVNネイビー3L1345372
オープン
取扱い終了
返品不可
70299558LXFB-WHVSシルバー4L1425774
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする