曜日別特売

エアベスト(ファン・バッテリーセット)

エアベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)エアベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)エアベスト(ファン・バッテリーセット) - リンクサス(Linxas)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。

用途幅広い業界での現場作業にセット内容エアベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%(裏チタン加工)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12内容量1セット
注意
※ハーネスは対応していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299427SFB-BアーミーグレーM1164566
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299400SFB-BライトインディゴM1164566
オープン
取扱い終了
返品不可
70299409SFB-BライトインディゴL1204768
オープン
取扱い終了
返品不可
70299418SFB-BライトインディゴLL1244970
オープン
取扱い終了
返品不可
70299436SFB-BアーミーグレーL1204768
オープン
取扱い終了
返品不可
70299445SFB-BアーミーグレーLL1244970
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする