リンクサス(Linxas)
エアショートジャケット(ファン・バッテリーセット)
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!
裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途
幅広い業界での現場作業に
セット内容
エアショートジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量
電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間
約3
充電可能回数
約500
素材
ポリエステル100%(裏チタン加工)
入力電圧
8.4V/1500mA
稼働時間(時間)
(連続)高:約6、低:約12
内容量
1セット
注意
※ハーネスは対応していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70299339
SFB-SJ
ライトインディゴ
M
116
46
24
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299348
SFB-SJ
ライトインディゴ
L
120
48
25
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299357
SFB-SJ
ライトインディゴ
LL
124
50
26
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299366
SFB-SJ
アーミーグレー
M
116
46
24
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299375
SFB-SJ
アーミーグレー
L
120
48
25
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70299384
SFB-SJ
アーミーグレー
LL
124
50
26
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください