曜日別特売

COOLING BLAST NEO

COOLING BLAST NEO - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEO - リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEO - リンクサス(Linxas)

USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!
モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!
ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現

セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V内容量1セット
注意
※水洗い不可です。
※モバイルバッテリーは別売りになります。
※合計出力 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。2.1A未満のモバイルバッテリーを使用した場合、作動しない場合があります。
※モバイルバッテリーの機種、使用環境によっては作動しないでください。
※従来のCOOLING BLASTシリーズ専用バッテリーやLX-6700Cケーブルは故障の原因となりますので使用しないでください。
※稼働時間は満充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299698LX-6700FCML
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする