スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L

スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエールスーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L - ランテル・メディエール

『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量スーツケースです。高級感のあるシンプルなデザインでスーツとの相性も抜群です。近場の海外旅行やリゾート旅行におすすめのサイズです。スーツケース自体が軽く、荷物の重量に余裕を持つことができるので持参できるアイテムの種類や数量を増やすことができます。航空運賃を節約できる可能性も高くなります。ハンドルがスーツケースの上部と側面の2箇所に配置されており、スーツケースを持ち上げるときやトランクや車に積み込むときに便利です。サイドハンドルは、スーツケースを立てた状態で持ち上げるのに適しています。

用途洗練されたデザインでビジネスシーンに。寸法(mm)675×430×240(キャスター、ハンドル付き)容量(L)約51耐荷重(kg)20本体寸法(mm)600×400×225機能軽量保証期間初期不良品のみ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70300328ホワイトホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
70300337ブルーブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする