軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付

軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所 軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。
使用可能質量130kg以下
2丁掛け
コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。
軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。

質量(g)1250 種類巻取式 最大使用質量(kg)130 ランヤード2丁掛け 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70307556 ST5201(130)-2KQP
50,000
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする