空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) - 空調服

防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止
スッキリスマートなブルゾンで現場を引き締める!!
同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!

セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302419KU92401G60S1カーキグリーンS1124853
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302428KU92401G60S2カーキグリーンM1165055
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302437KU92401G60S3カーキグリーンL1205257
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302446KU92401G60S4カーキグリーンLL1245459
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302455KU92401G60S5カーキグリーン3L1325661
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
70302464KU92401G60S6カーキグリーン4L1405859
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302480KU92401G60S7カーキグリーン5L1486059
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302489KU92401K90S1クールブラックS1124853
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302498KU92401K90S2クールブラックM1165055
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302507KU92401K90S3クールブラックL1205257
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302516KU92401K90S4クールブラックLL1245459
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302525KU92401K90S5クールブラック3L1325661
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302534KU92401K90S6クールブラック4L1405859
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302550KU92401K90S7クールブラック5L1486059
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302559KU92401N40S1オフブルーS1124853
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
70302568KU92401N40S2オフブルーM1165055
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302577KU92401N40S3オフブルーL1205257
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302586KU92401N40S4オフブルーLL1245459
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302595KU92401N40S5オフブルー3L1325661
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302604KU92401N40S6オフブルー4L1405859
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70302620KU92401N40S7オフブルー5L1486059
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする