4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ

4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ - 空調服4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ - 空調服4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ - 空調服4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ - 空調服4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ - 空調服

速乾性に優れたインナー
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚
鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です

混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾素材鹿の子内容量1着
注意
※ホワイトの生地は着用感の透け感を軽減させるために特殊な糸を使用しており、生地の風合いが他カラーよりやわらかくなります
※ホワイト・ミックスグレーには乳白色のボタン/ブラック・ネイビーには身頃同色の艶ありボタンを使用
※襟はリブ仕様
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703018862020-01K50S2ミックスグレーM472151
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703018952020-01K50S3ミックスグレーL492254
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019042020-01K50S4ミックスグレーLL512357
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019202020-01K90S2ブラックM472151
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019292020-01K90S3ブラックL492254
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019382020-01K90S4ブラックLL512357
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019472020-01N80S2ネイビーM472151
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019562020-01N80S3ネイビーL492254
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019652020-01N80S4ネイビーLL512357
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019742020-01W10S2ホワイトM472151
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019902020-01W10S3ホワイトL492254
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
703019992020-01W10S4ホワイトLL512357
オープン
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする