曜日別特売

空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ)

空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服空調服(R) レインジャケット (ウェアのみ) - 空調服

雨天時や熱のこもる現場、水・油などがかかる現場に最適
耐水圧100kpa(10,000mm)以上
透湿度8,000g/m2/24h以上

セット内容服のみ素材ポリエステル100%(TPUラミネート)内容量1着
注意
※ELはメーカーでは3Lとなります。

※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303164ND9029K70S1チャコールS11372最大105
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
70303234ND9029N50S1ブルーS11372最大105
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
70303356ND9029Y50S6イエロー4L13286最大124
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
70303180ND9029K70S2チャコールM11675最大108
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303189ND9029K70S3チャコールL11978最大111
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303198ND9029K70S4チャコールLL12280最大114
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303207ND9029K70S5チャコールEL12582最大117
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303216ND9029K70S6チャコール4L13286最大124
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303225ND9029K70S7チャコール5L14286最大134
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303250ND9029N50S2ブルーM11675最大108
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303259ND9029N50S3ブルーL11978最大111
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303268ND9029N50S4ブルーLL12280最大114
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303277ND9029N50S5ブルーEL12582最大117
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303286ND9029N50S6ブルー4L13286最大124
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303295ND9029N50S7ブルー5L14286最大134
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303304ND9029Y50S1イエローS11372最大105
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303320ND9029Y50S2イエローM11675最大108
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303329ND9029Y50S3イエローL11978最大111
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303338ND9029Y50S4イエローLL12280最大114
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303347ND9029Y50S5イエローEL12582最大117
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
70303365ND9029Y50S7イエロー5L14286最大134
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする