4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ

4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ - 空調服4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ - 空調服4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ - 空調服4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ - 空調服

速乾性に優れたインナー
空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適
スポーツ・アクティブシーンに最適
厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています

混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ内容量1着
注意
※LLサイズ→商品のサイズ表記はXLです
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703020085088-01K90S2ブラックM452151
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020175088-01K90S3ブラックL472254
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020265088-01K90S4ブラックLL492357
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020355088-01N50S2ブルーM452151
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020445088-01N50S3ブルーL472254
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020605088-01N50S4ブルーLL492357
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020695088-01N80S2ネイビーM452151
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020785088-01N80S3ネイビーL472254
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
703020875088-01N80S4ネイビーLL492357
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする