空調服
ロングパンツ
オフルージュ加工を施した防汚タイプ
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止
7つのポケットで収納力バツグン
KU92400/KU92401と同素材のボトムでよりアクティブに
色
クールブラック
股下(cm)
80
素材
ポリエルテル65%/綿35%
ポケット
【7つのポケット位置】■左右ウエスト■左右ヒップ(左のみフラップあり)■右もも2か所(樹脂ファスナー/面ファスナー)■左もも1か所(面ファスナー)
内容量
1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※
※ファンの取り付けはできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70302629
KU92408K90S2
M
74-84
106
34
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
70302638
KU92408K90S3
L
80-90
112
36
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
70302647
KU92408K90S4
LL
86-96
118
38
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
70302656
KU92408K90S5
3L
92-102
124
40
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
70302665
KU92408K90S6
4L
98-108
130
42
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください