サーマルギア 変換アダプターセット

サーマルギア 変換アダプターセット - 空調服サーマルギア 変換アダプターセット - 空調服

お持ちの18V、14.4Vのバッテリーがサーマルギア(TG22101、TG22102)に使用出来るようになる、便利な変換アダプターです。

用途
駐車場整理員
構内・倉庫作業者
セット内容変換アダプター本体&付属ケーブル3本機能18V、14.4Vバッテリーをサーマルギアに使用可能ケーブルオレンジケーブル:BT23211(18V)用、赤ケーブル:BT01411(14.4V楕円)用、黒ケーブル:BT23231(14.4V丸型)用適合バッテリーBT23211、BT23231、BT01411内容量1セット
注意
※バッテリー別売り
※TG22001は非対応となります。
※実際の製品の色はweb上の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※この商品は(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」、「THERMAL GEAR」ロゴ、は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※TG22001は非対応となります。
※実際の製品の色はweb上の表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」、「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」ロゴ、「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303390OP23540
オープン
1,900
2,090(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする