[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3

[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3 - 雪印メグミルク[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3 - 雪印メグミルク[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3 - 雪印メグミルク[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3 - 雪印メグミルク

不足しがちな鉄分1日分をおいしく補給できるヨーグルトです。栄養素等表示基準値をもとに1日分の鉄分が入っています。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で10日以上】要冷蔵10℃以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70308868-1セット(210g×3個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70308877-1セット(210g×6個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70308877-70308868-- [冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3 雪印メグミルク 70308868[冷蔵]プルーンFe1日分の鉄分ヨーグルト 70g×3雪印メグミルク1セット(210g×3個)
1,998
税込2,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする