曜日別特売

デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫

デシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハンデシケーター ドライキャビ 中湿度用(30%RH)低価格高性能 EXシリーズ 防湿庫 - トーリ・ハン

低価格高性能
高性能ペルチェ式除湿ユニットを採用
湿度コントローラで庫内湿度を30~50%RHに保持
無音・無振動で長期連続運転が可能
LED照明を搭載
棚板はお好みの位置に取付可能

用途顕微鏡、カメラ、レンズ、マイクロフォン、金属部品、試料・試薬、3Dプリンター用樹脂フィラメント等の保管用材質(キャビネット)スチール棚板数(枚)3棚板間隔(mm)38(上下移動、取り外し可)電源(V)AC100付属品棚板3枚、LED照明、キャスター1組、キー2個仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付材質(棚板)スチール塗装焼付塗装 アイボリーパッキンマグネット内容量1台
注意
※到達湿度は周囲環境(温度・湿度)によって変化します。
※加湿、冷却・加温等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
棚板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303898TDC-268-EX268748(間口710)×420×760750×490×953(キャスター含む)43W720×D388×H15
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70303907TDC-368-EX368798(間口750)×475×802800×545×1003(キャスター含む)51W760×D433×H15
130,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする