SHIMANO(シマノ)
HB-7600 リアハブ リムブレーキ SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO DURA-ACE リアハブ HB-7600 リムブレーキ 36H 164 mm シルバー
仕様
フロント/リア:リア
寸法(mm)
Axle Diameter:10
色
シルバー
軸長(mm)
164
スポーク数
穴:36H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70306086
IHB7600AAR2WNJS
¥
23,601
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください