曜日別特売

SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE

SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE - SHIMANO(シマノ)SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO CUES シフトレバー SLU8000LSET 2スピード

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:1800内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305745ISLU8000ILB1PI-SPEC II
6,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
70305754ISLU8000LB1Pクランプバンド
6,790
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする