曜日別特売

SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT

SL-M820-R-SET 右のみ 10S シフトレバー SHIMANO SAINT - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO SAINT SL-M820 (I-spec B) 右レバーのみ 10S
・軽くて明快な操作性
・レバーフリクションを低減するベアリング内蔵
・ダウンヒルレースに最適な滑り止め付きエルゴノミックレバー
・インスタントリリース、マルチリリース、ツーウェイリリース
・MTB 10スピード、右のみ
・平均重量:SL-M820;123g(右のみ) SL-M820-B-I;114g(右のみ)

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア10スピード種別I-spec B長さ(mm)アウターケーシング:1880シリーズカラークランプI-SPECケーブル長(mm)インナー:2050左右区別内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305587ISLM820BIRAP
9,475
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする