SHIMANO(シマノ)
SL-BSR1 2/3×11S バーエンドシフター SHIMANO DURA-ACE
SHIMANO DURA-ACE シフター SL-BSR1 11スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し
適合
フロント 2/3スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:800/800/300
色
シリーズカラー
ケーブル長(mm)
インナー:2000/2600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305395
ISLBSR1H1
¥
14,208
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください