SHIMANO(シマノ)
SLU4000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO CUES シフトレバー SLU4000LSET 2スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付
適合
フロント2スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:1800
左右区別
左
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305465
ESLU4000LBP
¥
3,023
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください