SHIMANO(シマノ)
SLU600010RSET 右のみ 10Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600010RSET 10スピード
適合
リア10スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600/300
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:2050
左右区別
右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305657
ESLU600010RA1P
¥
3,959
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
70305666
ESLU600010RAP
¥
4,656
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください